曜日別特売
DCA-25LSKB-D エンジン発電機 デンヨー 65031384

エンジン発電機

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送91日以内出荷とは
燃料タンク容量(L)175
内容量1台注文コード65031384品番DCA-25LSKB-D
参考基準価格(税別)¥4,920,000販売価格(税込)¥2,857,800
販売価格(税別)
2,598,000

独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ!
単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
ビッグタンク(大容量燃料タンク175L)搭載により、長時間連続運転が可能。
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機

仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)945周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:75.0/86.4(37.5/43.2)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1600×700×1260乾燥質量(kg)775燃料タンク容量(L)175力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)61/62エンジン型式クボタV2403-K3A出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:15/19音響パワーレベル(dB)87排出ガス対策型第3次
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする