曜日別特売
DCA-45LSYE エンジン発電機 デンヨー 65031497

エンジン発電機

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送91日以内出荷とは
内容量1台注文コード65031497品番DCA-45LSYE
参考基準価格(税別)¥5,000,000販売価格(税込)¥3,517,800
販売価格(税別)
3,198,000

運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。
記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。
エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します
2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能!
3電源仕様標準装備
抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機

仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)1150周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)135電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1350乾燥質量(kg)1030燃料タンク容量(L)110力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)57/60エンジン型式ヤンマー4TNV98T-ZGDG出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0音響パワーレベル(dB)87排出ガス対策型第3次
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする