DCA-45USKB3 エンジン発電機 デンヨー 65031549

エンジン発電機

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送91日以内出荷とは
燃料タンク容量(L)350
内容量1台注文コード65031549品番DCA-45USKB3
参考基準価格(税別)¥6,300,000販売価格(税込)¥4,397,800
販売価格(税別)
3,998,000

夜間工事などでも安心の低騒音LwA80dB
大容量燃料タンク搭載で最大74時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)
オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
2段階表示予警報灯を装備
3電源仕様標準装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機

仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)1530周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1990×950×1640乾燥質量(kg)1200燃料タンク容量(L)350力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)49/52エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0音響パワーレベル(dB)80排出ガス対策型第3次
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする