三井・ケマーズフロロプロダクツ
カーエアコン用冷媒(HFO-1234yf/R-1234yf)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1缶(200g)
1缶(200g)
1箱(200g×30本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(200g)
注文コード
65031987
品番
オプテオン YF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
カーエアコン用冷媒ガス R1234yf
モノタロウ
¥
4,998
¥
5,498
税込
対応冷媒種別
HFO(ハイドロフルオロオレフィン)R-1234yf
成分
CF
3
CF=CH
2
冷媒
HFO-1234yf、R-1234yf
危険物の類別
非危険物