用途手の届かない高い・遠い位置の庭木の切断に付属品伸縮ポールガーデンソー本体先端部×1 、伸縮ポールガーデンソー本体ハンドル部×1 、14.4V専用充電器×1 、14.4V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉×1 、生木用ブレード×1 、ハンドグリップ一式×1 、肩掛けベルト×1 、六角棒レンチ(4mm)×1 、取扱説明書×1ストローク(mm)約13質量(kg)約2.2(バッテリーパック含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1700~2090×170×220(バッテリーパック含む)切断能力1充電当たりの作業量(目安):約35回(Φ45mmの生木用切断時)出力電圧(V)DC5出力電流(A)1バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式ストローク数(min-1)約2200最大切断径(Φmm)約90(生木)