東栄管機
水栓柱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
材質(給水管)
VPパイプ13
ライニング鋼管VA15
ライニング鋼管VB15
VPパイプ13
寸法L1(mm)
1200
900
1200
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65038978
品番
70A12-VP13UM
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途
庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。
色
ミカゲ
材質(外筒)
PVC
材質(キャップ)
PVC
材質(給水管)
VPパイプ13
材質(接続部)
TS MWL13
材質
充填剤:発泡ウレタン
接続
Rp1/2
寸法H(mm)
70
寸法L1(mm)
1200
寸法L2(mm)
950
注意
※給水栓の接続にはシールテープまたはガスケットをご使用ください。