東栄管機
水栓柱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法L1(mm)
900
900
1200
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65039048
品番
70A9-HI13UW
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途
庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。
材質
充填剤:発泡ウレタン
色
ホワイト
寸法H(mm)
70
寸法L1(mm)
900
寸法L2(mm)
650
接続
Rp1/2
材質(キャップ)
PVC
材質(外筒)
PVC
材質(接続部)
HI MWL13
材質(給水管)
HIパイプ13
注意
※給水栓の接続にはシールテープまたはガスケットをご使用ください。