シヨポリ-3 消臭袋 ペットのウンチ用 マルアイ 65039617

消臭袋 ペットのウンチ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65039617品番シヨポリ-3
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

いや~なニオイをシャットアウト!
アンモニアや便臭などの悪臭成分を化学反応により分解し、消臭するポリエチレン袋です。
結ぶだけで外に臭いがもれません。
行楽などのエチケット袋にも最適。
紙おむつや生ごみの処理にも使用いただけます。

乳白色厚さ(mm)0.02材質ポリエチレン枚数20枚パッケージサイズ(mm)152×250寸法(横×縦)(mm)300(200)×400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする