曜日別特売
RE039WH 充電式ミニそうじき ワンクリ クツワ 65041263

 

RE039WH 充電式ミニそうじき ワンクリ クツワ 65041263
RE039WH 充電式ミニそうじき ワンクリ クツワ 65041263
RE039WH 充電式ミニそうじき ワンクリ クツワ 65041263

充電式ミニそうじき ワンクリ

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード65041263品番RE039WH
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ワンクリックで簡単おそうじ!操作しやすいマウス型。リチウムイオン充電池内蔵。発熱防止装置内蔵の安全設計。USBケーブル付き。

用途教材用品材質ABS・PP・POMホワイト質量(g)129(ブラシを除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×93×60(ブラシを除く)連続使用時間45分充電可能回数約300回
注意
※6か月保証付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-12
用途: 吸引力無さ過ぎ
その他業種

1の方がおっしゃる通り、吸引力が無さ過ぎます。以前はSONICのスージーを使っていたのも同様です。蓋がバカになってしまったのでこちらの商品に替えましたが、吸引力が無さすぎで消しカスすら吸えません。とても残念な商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 65041263
2023-04-20
用途: 机上の消しカスとり
その他業種

吸引力が無さ過ぎます。以前はSONICのスージー(LV-1845-I)を使っていたのですが、乾電池はエコじゃないのと蓋がバカになってしまったので、こちらの商品に替えました。充電式は良いのですが、音の割に吸引力が無さすぎで消しカスが少しでも大きくなると吸えません。残念な商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする