CJ040-25.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ040 ミドリ安全 65042049

CJ040-25.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ040 ミドリ安全 65042049
CJ040-25.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ040 ミドリ安全 65042049
CJ040-25.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ040 ミドリ安全 65042049
CJ040-25.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ040 ミドリ安全 65042049
CJ040-25.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ040 ミドリ安全 65042049
CJ040-25.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ040 ミドリ安全 65042049
CJ040-25.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ040 ミドリ安全 65042049

ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ040

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード65042049品番CJ040-25.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。

用途製造業、運輸業、建設業などに。足幅EEEサイズ(cm)25.5ブラック材質(先芯)ワイド樹脂品番13420252-25.5JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1耐圧迫性荷重(kN)10±0.1機能軽量・耐滑性・クッション性・耐摩耗性トラスコ品番249-2463材質(甲被)牛クロム革(型押)材質(底部)発泡ポリウレタン2層底アズワン品番65-1984-37材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプ長靴
注意
※中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする