ジーベック
エコTCストレッチスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
88
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
色
ディープネイビー
ディープネイビー
グレー
チャコールグレー
アーミーグリーン
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
65046277
品番
1770
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●伸長率:0.2●帯電防止:JIS T8118適合商品●接触冷感(Q-max):0.155
色
ディープネイビー
サイズ
88
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル75/綿25
股下(cm)
80
機能
速乾性、吸汗性
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂ファスナー
エコマーク認定番号
23 103 002