曜日別特売
1770 エコTCストレッチスラックス ジーベック 65046505

 

1770 エコTCストレッチスラックス ジーベック 65046505
1770 エコTCストレッチスラックス ジーベック 65046505
1770 エコTCストレッチスラックス ジーベック 65046505
1770 エコTCストレッチスラックス ジーベック 65046505
1770 エコTCストレッチスラックス ジーベック 65046505
1770 エコTCストレッチスラックス ジーベック 65046505

エコTCストレッチスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ100
チャコールグレー
内容量1着注文コード65046505品番1770
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●伸長率:0.2●帯電防止:JIS T8118適合商品●接触冷感(Q-max):0.155チャコールグレーサイズ100エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル75/綿25股下(cm)80機能速乾性、吸汗性材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ファスナーエコマーク認定番号23 103 002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする