GARDEN FRIENDS
T型フラワーラベル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
小
小
中
大
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
65046669
品番
31400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
大きく横書きで表示でき、深く挿せるT型ラベル。
用途
植物の管理、観測用に。
全長(mm)
200
サイズ
小
縦(mm)
120(表示部)
横(mm)
55(表示部)