ひざダーツで曲げやすい
ジーベック
エコTCストレッチハンソデブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
5L
4L
5L
6L
SS
S
M
L
LL
3L
色番
62
19
20
25
62
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
65046880
品番
1771
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
●伸長率:0.2●帯電防止:JIS T8118適合商品●接触冷感(Q-max):0.155
サイズ
5L
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル75/綿25
股下(cm)
80
機能
速乾性、吸汗性
色番
62
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂ファスナー
エコマーク認定番号
23 103 002