35395 ハンドスプレー GARDEN FRIENDS 65047064

35395 ハンドスプレー GARDEN FRIENDS 65047064
35395 ハンドスプレー GARDEN FRIENDS 65047064

ハンドスプレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(1000mL)
内容量1個(1000mL)注文コード65047064品番35395
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

園芸・消毒・洗浄・アイロンがけ等さまざまな用途に!

用途
園芸・消毒・洗浄・アイロンがけ等さまざまな用途に!
容量(mL)1000材質(本体)ポリプロピレン材質(内容器)ポリエチレン危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする