SP-17 散水ノズル Pセブン GARDEN FRIENDS 65047073

SP-17 散水ノズル Pセブン GARDEN FRIENDS 65047073
SP-17 散水ノズル Pセブン GARDEN FRIENDS 65047073
SP-17 散水ノズル Pセブン GARDEN FRIENDS 65047073
SP-17 散水ノズル Pセブン GARDEN FRIENDS 65047073
SP-17 散水ノズル Pセブン GARDEN FRIENDS 65047073

散水ノズル Pセブン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65047073品番SP-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

樹脂ボディで軽量。握り部は細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。
ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。
ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。
7パターンの水形
<ジェット><溢水><ヨコ><シャワー小><ミスト><シャワー大><ジョウロ>
水量調整付き(簡易式)
取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式

用途
お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。
シャワー種類7パターン切替:●ジェット●溢水●ヨコ●シャワー小●ミスト●シャワー大●ジョウロ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質樹脂質量(g)127パターン7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする