SMG-10 散水ノズル メタル10 GARDEN FRIENDS 65047098

散水ノズル メタル10

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65047098品番SMG-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

頑丈なメタルボディ。ゴムグリップに滑りにくく、細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。
ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。
ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。
10パターンの豊富な水形
<シャワー><拡散><4ポイント><5ポイント><ジェット><ストレート小><ミスト><ヨコ><タテ><ストレート大>
背上部にあるツマミで水量調整が可能です。
取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式

用途
お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。
シャワー種類10パターン切替:●シャワー●拡散●4ポイント●5ポイント●ジェット●ストレート小●ミスト●ヨコ●タテ●ストレート大適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質金属・樹脂・ゴム質量(g)326パターン10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする