1772 エコTCストレッチハンソデシャツ ジーベック 65047196

ひざダーツで曲げやすい

1772 エコTCストレッチハンソデシャツ ジーベック 65047196
1772 エコTCストレッチハンソデシャツ ジーベック 65047196
1772 エコTCストレッチハンソデシャツ ジーベック 65047196
1772 エコTCストレッチハンソデシャツ ジーベック 65047196
1772 エコTCストレッチハンソデシャツ ジーベック 65047196

エコTCストレッチハンソデシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
色番25
内容量1着注文コード65047196品番1772
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様●伸長率:0.2●帯電防止:JIS T8118適合商品●接触冷感(Q-max):0.155サイズ4Lエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル75/綿25股下(cm)80機能速乾性、吸汗性色番25材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ファスナーエコマーク認定番号23 103 002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする