曜日別特売
1773 エコTCストレッチナガソデシャツ ジーベック 65047598

商品画像

1773 エコTCストレッチナガソデシャツ ジーベック 65047598
1773 エコTCストレッチナガソデシャツ ジーベック 65047598
1773 エコTCストレッチナガソデシャツ ジーベック 65047598
1773 エコTCストレッチナガソデシャツ ジーベック 65047598

エコTCストレッチナガソデシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズSS
色番25
内容量1着注文コード65047598品番1773
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498
仕様●伸長率:0.2●帯電防止:JIS T8118適合商品●接触冷感(Q-max):0.155サイズSSエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル75/綿25股下(cm)80機能速乾性、吸汗性色番25材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ファスナーエコマーク認定番号23 103 002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする