ジーベック
エコTCストレッチラットズボン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
73
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
色番
20
19
20
25
62
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
65048325
品番
1776
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●伸長率:0.2●帯電防止:JIS T8118適合商品●接触冷感(Q-max):0.155
サイズ
73
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル75/綿25
股下(cm)
80
機能
速乾性、吸汗性
色番
20
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂ファスナー
エコマーク認定番号
23 103 002