小型唐鍬

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード65049067品番33826
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
全長1080mm軽量タイプ。初心者入門用として最適。

用途
畑・果樹園・庭の土の掘り起し作業に。
幅(mm)130全長(mm)1080質量(g)1200材質(頭)高炭素鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする