ステンレス家庭鍬

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード65049085品番33828
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
鍛冶屋製造で鋭い切れ味。

用途畑・果樹園・庭の土の掘り起し作業や畝立てに。幅(mm)125全長(mm)1050質量(g)1100材質(頭)ステンレスSUS430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする