近與
エッジ刃刈払鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
全長(mm)
1150
1150
430
刃長(mm)
220
220
170
柄長さ(mm)
1050
1050
360
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65049173
品番
34016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
品質安心の日本製シリーズ!
エッジ刃で切れ味が3倍!
全長(mm)
1150
刃長(mm)
220
柄長さ(mm)
1050
材質(刃)
SKS5
切刃形状
片刃