近與
鋸鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65049207
品番
34020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
品質安心の日本製シリーズ!
鋭い切れ味!切味持続!
SK-5鋼を使用し切味を求めた鋸鎌。普通目で柔らかい草から硬い草、稲もラクラク刈れる!
用途
稲刈り、硬い草の草刈り、野菜の収穫に!
仕様
鋸目:普通目
全長(mm)
335
刃長(mm)
170
柄長さ(mm)
210
材質(刃)
SKS5