エッジ刃薄鎌

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65049453品番33999
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
品質安心の日本製シリーズ!
エッジ刃で切れ味が3倍!
三面に刃をつけた裏目式刃で刃先を薄くシャープな刃を付けているため大変よく切れ、切れ味が持続します。

用途やわらかい草の除草作業に!全長(mm)390刃長(mm)180柄長さ(mm)330材質(刃)高炭素刃物鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする