近與
安来鋼付 薄鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃長(mm)
180
195
180
全長(mm)
385
430
388
420
385
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65049496
品番
34003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
品質安心の日本製シリーズ!
鋭い切れ味!切味持続!
やわらかい草からやや硬い草まで。
安来鋼を使用した切味・永切れを重視した鎌です。
用途
草刈や除草作業に!
全長(mm)
385
刃長(mm)
180
刃先形状
片刃
柄長さ(mm)
330
材質(刃)
特殊刃物鋼