日立製作所
フォッグノズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
質量(g)
115.5
注文コード
65049943
品番
520-902
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
適合ホース内径・質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
鉢・プランター用の散水ノズルです。
付属品
バンド(5361-C)1個付
トラスコ品番
199-8727
長さ(mm)
285
材質/仕上
黄銅
質量(g)
115.5
径(Φmm)
ハス径:85×63
アズワン品番
64-6512-25
注意
※内径18mmのホースを使用する場合別途ホースバンドが必要です。