曜日別特売
553-030 ステンレスホースリール 日立製作所 65050047

ステンレスホースリール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65050047品番553-030
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

内径15mmのホースを約30m巻取り可能なホースリールです。

付属品バンド(5365-D)2個付トラスコ品番197-7054幅(mm)290材質/仕上本体:ステンレス、管:黄銅高さ(mm)550質量(g)6500奥行(mm)400アズワン品番64-6512-47
注意
※ホースの肉厚、材質により巻取長さは多少異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする