曜日別特売
46806 SD-38 アルミカラビナ シルバー 蝶屋物産 65050574

46806 SD-38 アルミカラビナ シルバー 蝶屋物産 65050574
46806 SD-38 アルミカラビナ シルバー 蝶屋物産 65050574
46806 SD-38 アルミカラビナ シルバー 蝶屋物産 65050574

SD-38 アルミカラビナ シルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65050574品番46806
参考基準価格(税別)¥237販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

ワンタッチ装着軽量で丈夫な便利カラビナ
バッグやベルトループなどにワンタッチで取り付けられる便利なカラビナです。軽量ながら耐久性に優れています。シンプルなデザインで使いやすく、持ち運びも快適です。バッグやキー、アクセサリーなどの取り付けに便利、日常使いからアウトドアや旅行まで、幅広く活躍します。
材質:アルミ合金、スチール。サイズ:35×60×9mm

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質アルミ合金、ステンレス寸法(mm)6.5×35×61包装袋入
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする