曜日別特売
46797 No.136 キャストカラビナ 25mm ニッケル 蝶屋物産 65050644

46797 No.136 キャストカラビナ 25mm ニッケル 蝶屋物産 65050644
46797 No.136 キャストカラビナ 25mm ニッケル 蝶屋物産 65050644
46797 No.136 キャストカラビナ 25mm ニッケル 蝶屋物産 65050644

No.136 キャストカラビナ 25mm ニッケル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65050644品番46797
参考基準価格(税別)¥191販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

鍵や小物の携帯に便利丸型のカラビナ
丸型フォルムが特徴的なコンパクトカラビナです。コンパクトながら鍵や小物をしっかり固定でき、持ち運びに便利です。軽量設計でポケットやバッグにもスッキリ収まります。シンプルなデザインで男女問わず使いやすいアイテムです。日常使いからアウトドアや旅行まで、幅広く活躍します。
材質:亜鉛合金。サイズ:外径Φ25×4.2mm(内径:Φ16.6mm)

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質亜鉛合金包装袋入寸法(Φ×mm)4.2×25
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする