曜日別特売
SI700 「絹が一番」先丸靴下 3足組 オフ白 ハヤシ[靴下] 65051527

SI700 「絹が一番」先丸靴下 3足組 オフ白 ハヤシ[靴下] 65051527
SI700 「絹が一番」先丸靴下 3足組 オフ白 ハヤシ[靴下] 65051527
SI700 「絹が一番」先丸靴下 3足組 オフ白 ハヤシ[靴下] 65051527
SI700 「絹が一番」先丸靴下 3足組 オフ白 ハヤシ[靴下] 65051527
SI700 「絹が一番」先丸靴下 3足組 オフ白 ハヤシ[靴下] 65051527

「絹が一番」先丸靴下 3足組 オフ白

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1組注文コード65051527品番SI700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

綿の特性による強くて爽やかな通気性
絹の特性による天然の抗菌性、夏はムレを軽減し冬は冷え取り効果
両方の素材の良さを生かしています!

用途
24.5~27cmまでの普通サイズ
仕事用にも普段履きようにもおススメ!
材質綿・絹・ポリエステルキナリ質量(g)190サイズ(cm)24.5~27機能通気性、抗菌性入数1組指タイプ先丸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする