SI905 「絹が一番」5本指靴下 3足組 黒 ハヤシ[靴下] 65051606

SI905 「絹が一番」5本指靴下 3足組 黒 ハヤシ[靴下] 65051606
SI905 「絹が一番」5本指靴下 3足組 黒 ハヤシ[靴下] 65051606
SI905 「絹が一番」5本指靴下 3足組 黒 ハヤシ[靴下] 65051606
SI905 「絹が一番」5本指靴下 3足組 黒 ハヤシ[靴下] 65051606
SI905 「絹が一番」5本指靴下 3足組 黒 ハヤシ[靴下] 65051606

「絹が一番」5本指靴下 3足組 黒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1組注文コード65051606品番SI905
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

綿の特性による強くて爽やかな通気性
絹の特性による天然の抗菌性、夏はムレを軽減し冬は冷え取り効果
両方の素材の良さを生かしています!

用途
24.5~27cmまでの普通サイズ対応
仕事用にも普段履きようにもおススメ!
材質綿・絹・ポリエステル質量(g)160サイズ(cm)24.5~27機能通気性、抗菌性入数1組指タイプ5本指
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする