曜日別特売
SC870 「超純綿」ショート靴下先丸3足組杢 ハヤシ[靴下] 65051649

SC870 「超純綿」ショート靴下先丸3足組杢 ハヤシ[靴下] 65051649
SC870 「超純綿」ショート靴下先丸3足組杢 ハヤシ[靴下] 65051649
SC870 「超純綿」ショート靴下先丸3足組杢 ハヤシ[靴下] 65051649
SC870 「超純綿」ショート靴下先丸3足組杢 ハヤシ[靴下] 65051649
SC870 「超純綿」ショート靴下先丸3足組杢 ハヤシ[靴下] 65051649
SC870 「超純綿」ショート靴下先丸3足組杢 ハヤシ[靴下] 65051649
SC870 「超純綿」ショート靴下先丸3足組杢 ハヤシ[靴下] 65051649

「超純綿」ショート靴下先丸3足組杢

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1組注文コード65051649品番SC870
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

混じりけのない綿100%糸使用で通気性バツグンで蒸れずに快適!
2本の糸を撚り合わせたZ撚糸を使用し、丈夫で洗濯にも強い!
甲周りにサポータ付で、ずれにくく踏ん張る作業やスポーツにもしっかり支える。

用途
ショート丈ソックス
年中おススメです!
質量(g)130サイズ(cm)25~27混率(%)綿100機能通気性入数1組指タイプ先丸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする