ハヤシ[靴下]
「超純綿」ショート靴下指付3足組杢
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
杢
杢
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
65051667
品番
SC875
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
混じりけのない綿100%糸使用で通気性バツグンで蒸れずに快適!
2本の糸を撚り合わせたZ撚糸を使用し、丈夫で洗濯にも強い!
甲周りにサポータ付で、ずれにくく踏ん張る作業やスポーツにもしっかり支える。
用途
ショート丈ソックス
年中おススメです!
色
杢
質量(g)
140
サイズ(cm)
25~27
混率(%)
綿100
機能
通気性
入数
1組
指タイプ
指付