CH875L 「超純綿」指付靴下3足組杢大寸 ハヤシ[靴下] 65051728

CH875L 「超純綿」指付靴下3足組杢大寸 ハヤシ[靴下] 65051728
CH875L 「超純綿」指付靴下3足組杢大寸 ハヤシ[靴下] 65051728
CH875L 「超純綿」指付靴下3足組杢大寸 ハヤシ[靴下] 65051728
CH875L 「超純綿」指付靴下3足組杢大寸 ハヤシ[靴下] 65051728
CH875L 「超純綿」指付靴下3足組杢大寸 ハヤシ[靴下] 65051728
CH875L 「超純綿」指付靴下3足組杢大寸 ハヤシ[靴下] 65051728
CH875L 「超純綿」指付靴下3足組杢大寸 ハヤシ[靴下] 65051728

「超純綿」指付靴下3足組杢大寸

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1組注文コード65051728品番CH875L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

混じりけのない綿100%糸使用で通気性バツグンで蒸れずに快適!
2本の糸を撚り合わせたZ撚糸を使用し、丈夫で洗濯にも強い!
甲周りにサポータ付で、ずれにくく踏ん張る作業やスポーツにもしっかり支える。

用途
27~29cmの大きめサイズ!
足の大きな方やゆったりとして履き心地をお求めの方にお勧め!
質量(g)240サイズ(cm)27~29混率(%)綿100機能通気性入数1組指タイプ指付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする