曜日別特売
AQG17008 バイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプター アラム 65052245

商品画像

バイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプター

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1袋(5個)材質本体:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、ポリフェニルサルホンUSPクラスⅥ(オフホワイト)プルタブおよびキャップ:<標準型>ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ブルー) ポリフェニルサルホンUSPクラスⅥ(紫色)、シール:シリコーンゴムUSPクラスⅥ(クリアー) 保護膜:<標準型>ポリエチレン仕様●流路径:0.5インチ●適合径:接続端:1/2タケノコ接続チューブ内径:12.7Φ注文コード65052245品番AQG17008
販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・直感的な3段階接続「FLIP-CLICK-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。(AQS、AQG、AQLシリーズが対象) ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。

仕様
●流路径:0.5インチ●適合径:接続端:1/2タケノコ
接続チューブ内径:12.7Φ
材質本体:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、ポリフェニルサルホンUSPクラスⅥ(オフホワイト)プルタブおよびキャップ:<標準型>ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ブルー) ポリフェニルサルホンUSPクラスⅥ(紫色)、シール:シリコーンゴムUSPクラスⅥ(クリアー) 保護膜:<標準型>ポリエチレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.3以下滅菌<ガンマ線> 最大50kGyCv値1.5-30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする