仕様●流路径:0.5インチ●適合径:接続端:3/4タケノコ
接続チューブ内径:19.1Φ
材質本体:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、ポリフェニルサルホンUSPクラスⅥ(オフホワイト)プルタブおよびキャップ:<高温仕様>ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、 シール:シリコーンゴムUSPクラスⅥ(クリアー) 保護膜: <高温仕様>疎水性ポリエチルサルホン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.3以下滅菌<ガンマ線> 最大50kGy、<オートクレーブ>最高130℃で60分間(高温仕様のみ)、(ガンマ線滅菌とオートクレーブ滅菌の併用はできません。)Cv値1.5-30RoHS指令(10物質対応)対応