曜日別特売
80008001 すべらないクッションカバー 柔らか素材 高吸水 洗濯機乾燥機対応 姿勢安定保持 ケアファッション 65052446

 

80008001 すべらないクッションカバー 柔らか素材 高吸水 洗濯機乾燥機対応 姿勢安定保持 ケアファッション 65052446
80008001 すべらないクッションカバー 柔らか素材 高吸水 洗濯機乾燥機対応 姿勢安定保持 ケアファッション 65052446
80008001 すべらないクッションカバー 柔らか素材 高吸水 洗濯機乾燥機対応 姿勢安定保持 ケアファッション 65052446
80008001 すべらないクッションカバー 柔らか素材 高吸水 洗濯機乾燥機対応 姿勢安定保持 ケアファッション 65052446

すべらないクッションカバー 柔らか素材 高吸水 洗濯機乾燥機対応 姿勢安定保持

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65052446品番80008001
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

”すべらない”であなたをサポートします。「ナノフロント」ですべりにくいです。超極細ポリエステルナノファイバー「ナノフロント」は高い強度と摩擦力を誇り、タオルのようにやわらかいのに、すべり止め効果を発揮します。抜群の吸水拡散力を誇り、超極細ナノファイバーの力で瞬時に水分を吸収拡散します。すべり転倒を防止するクッションカバー商品です。

用途すべり転倒の予防に。仕様●乾燥機対応:可能●洗濯機対応:可能寸法(cm)40×40
注意
※ご購入前に再度、ご自身の使用用途に合っている商品かどうかをご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする