- 晴雨兼用70cmジャンプグラス骨 スギハラ 65055806

- 晴雨兼用70cmジャンプグラス骨 スギハラ 65055806
- 晴雨兼用70cmジャンプグラス骨 スギハラ 65055806

晴雨兼用70cmジャンプグラス骨

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード65055806品番-
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

猛暑・熱中症予防に最適しっかりカバーする70cm
人気急上昇のメンズ晴雨兼用傘

仕様ワンタッチ材質生地:ポリエステル、中棒:スチール、親骨:グラスファイバー、ハンドル:合板ブラックタイプ長傘効果紫外線99.99%カット遮光99.999%1級遮光コーティング親骨長さ(cm)70
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする