- 晴雨兼用65cmジャンプドーム型ピンク スギハラ 65055876

晴雨兼用65cmジャンプドーム型ピンク

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1本注文コード65055876品番-
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

しっかり顔や頭を守る65cmビックサイズのドーム型
熱中症予防をお洒落と一緒に!

仕様ワンタッチ材質生地:ポリエステル、中棒:スチール、親骨:グラスファイバー、ハンドル:合板ピンクタイプ長傘効果紫外線99.99%カット遮光99.999%1級遮光コーティング親骨長さ(cm)65
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする