A-50-16 海っ子(漁業用特殊沈子) 愛和産業 65066899

 

A-50-16 海っ子(漁業用特殊沈子) 愛和産業 65066899
A-50-16 海っ子(漁業用特殊沈子) 愛和産業 65066899
A-50-16 海っ子(漁業用特殊沈子) 愛和産業 65066899
A-50-16 海っ子(漁業用特殊沈子) 愛和産業 65066899
A-50-16 海っ子(漁業用特殊沈子) 愛和産業 65066899
A-50-16 海っ子(漁業用特殊沈子) 愛和産業 65066899

海っ子(漁業用特殊沈子)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)長さ(mm)53注文コード65066899品番A-50-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

漁業用の中通し鉛となります。
ロープ穴含め表面はプラスチック層をコーティングしておりますので、裸鉛に比べ、擦り減り・変形・ロープ噛みを防ぎます、当然錆びることもございません。
耐久性・沈降力・耐衝撃・耐摩耗・耐蝕・耐薬品・耐寒性に優れた高品質・高性能で画期的な沈子です。
擦り減りによる鉛交換やロープ損傷による交換作業の軽減による作業効率の向上、消耗資材のコストカットが見込めます。
鉛噛みがないので、取り外しもスムーズで再利用して頂けます。
損傷による鉛の環境流出も防ぐことができ環境に配慮した商品です。
裸鉛・鉄沈子・チェーンなどを使用の場合はAタイプ、瀬戸岩・ゴム沈子を使用の場合はBタイプを選択すると置き換え可能です。

用途巻網・底曳網・トロール・定置網・バッチ網・刺網・吾智網・タコ漁りなど長さ(mm)53質量(g)207、170(水中)外径(mm)35穴径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※各規格は鉛や瀬戸岩などと水中重量で同等となるように設計しております
※特に強い衝撃に対しては被覆部分が破損する場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする