LTJ-3(半ケース) ABS底曳用フロート 広田産業 65067714

 

LTJ-3(半ケース) ABS底曳用フロート 広田産業 65067714
LTJ-3(半ケース) ABS底曳用フロート 広田産業 65067714

ABS底曳用フロート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(7個)
浮力(kg)4.14
寸法(Φmm)210
穴径(Φmm)19
内容量1セット(7個)注文コード65067714品番LTJ-3(半ケース)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高強度のABS製底曳用フロートです。
ポリエチレンフロートでは破損する深部でご使用頂けます。
ロープ耳付で取付も簡単に行えます。

用途底引トロール・定置網・底建網・刺網・延縄寸法(Φmm)210水深(m)300浮力(kg)4.14質量(g)870クリーム穴径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用水深以浅でも滞留時間・潮流などの関係で破損する場合がございます。
※防藻剤などの薬剤に対して影響を受けます
数値は目安であり保証値ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする