広田産業
ABS底曳用フロート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
1箱(50個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(12個)
1箱(8個)
1箱(6個)
1箱(4個)
1セット(25個)
1セット(10個)
1セット(7個)
1セット(6個)
1セット(4個)
1セット(3個)
1個
浮力(kg)
2.69
1.52
2.69
3.4
4.14
6.15
8.76
12
11.2
18
3.45
5.2
7.5
4.1
9.1
2.4
5.7
寸法(Φmm)
180
150
180
200
210
240
270
300
350
穴径(Φmm)
19
15
19
25
26
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65067836
品番
LTH-3(バラ売り)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
高強度のABS製底曳用フロートです。
ポリエチレンフロートでは破損する深部でご使用頂けます。
ロープ耳付で取付も簡単に行えます。
用途
底引トロール・定置網・底建網・刺網・延縄
寸法(Φmm)
180
水深(m)
300
浮力(kg)
2.69
質量(g)
545
色
クリーム
穴径(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用水深以浅でも滞留時間・潮流などの関係で破損する場合がございます。
※防藻剤などの薬剤に対して影響を受けます
数値は目安であり保証値ではございません。