曜日別特売
PT20-F1560F-B52-11-LEG1 フリージョイントパネル (布・片足付き) TOKIO(藤沢工業) 65068056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT20-F1560F-B52-11-LEG1 フリージョイントパネル (布・片足付き) TOKIO(藤沢工業) 65068056
PT20-F1560F-B52-11-LEG1 フリージョイントパネル (布・片足付き) TOKIO(藤沢工業) 65068056
PT20-F1560F-B52-11-LEG1 フリージョイントパネル (布・片足付き) TOKIO(藤沢工業) 65068056
PT20-F1560F-B52-11-LEG1 フリージョイントパネル (布・片足付き) TOKIO(藤沢工業) 65068056
PT20-F1560F-B52-11-LEG1 フリージョイントパネル (布・片足付き) TOKIO(藤沢工業) 65068056
PT20-F1560F-B52-11-LEG1 フリージョイントパネル (布・片足付き) TOKIO(藤沢工業) 65068056
PT20-F1560F-B52-11-LEG1 フリージョイントパネル (布・片足付き) TOKIO(藤沢工業) 65068056
PT20-F1560F-B52-11-LEG1 フリージョイントパネル (布・片足付き) TOKIO(藤沢工業) 65068056
PT20-F1560F-B52-11-LEG1 フリージョイントパネル (布・片足付き) TOKIO(藤沢工業) 65068056

フリージョイントパネル (布・片足付き)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送24日以内出荷とは
高さ(mm)1500
間口(mm)600
ダークブルー
内容量1台注文コード65068056品番PT20-F1560F-B52-11-LEG1
参考基準価格(税別)¥64,300販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

簡単に連結可能なフリージョイントパネルです。
専用の連結パーツで連結し自由に空間を仕切ることができます。
特殊パイプ製なので軽量で女性でも簡単に移動することができます。

用途オフィスの飛沫対策や仕事に集中するスペースを簡単に作る際に。セット内容PT-LEG(安定脚) 1個材質/仕上本体:スチール・粉体塗装(ブラック)、アジャスター:PP樹脂成形品、張地:ポリエステル、連結パーツ:ポリカーボネートダークブルー高さ(mm)1500質量(g)22.3奥行(mm)22間口(mm)600パネル厚(mm)22脚の種類固定脚
注意
※直線に連結する場合は最大3枚。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,400/税込2,640
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする