曜日別特売
PT20-1860-CA1 フリージョイントパネル (枠のみ・キャスター付き) TOKIO(藤沢工業) 65068485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT20-1860-CA1 フリージョイントパネル (枠のみ・キャスター付き) TOKIO(藤沢工業) 65068485
PT20-1860-CA1 フリージョイントパネル (枠のみ・キャスター付き) TOKIO(藤沢工業) 65068485
PT20-1860-CA1 フリージョイントパネル (枠のみ・キャスター付き) TOKIO(藤沢工業) 65068485
PT20-1860-CA1 フリージョイントパネル (枠のみ・キャスター付き) TOKIO(藤沢工業) 65068485
PT20-1860-CA1 フリージョイントパネル (枠のみ・キャスター付き) TOKIO(藤沢工業) 65068485
PT20-1860-CA1 フリージョイントパネル (枠のみ・キャスター付き) TOKIO(藤沢工業) 65068485
PT20-1860-CA1 フリージョイントパネル (枠のみ・キャスター付き) TOKIO(藤沢工業) 65068485
PT20-1860-CA1 フリージョイントパネル (枠のみ・キャスター付き) TOKIO(藤沢工業) 65068485
PT20-1860-CA1 フリージョイントパネル (枠のみ・キャスター付き) TOKIO(藤沢工業) 65068485

フリージョイントパネル (枠のみ・キャスター付き)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送24日以内出荷とは
間口(mm)600
内容量1台注文コード65068485品番PT20-1860-CA1
参考基準価格(税別)¥43,300販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

簡単に連結可能なフリージョイントパネルです。
専用の連結パーツで連結し自由に空間を仕切ることができます。
特殊パイプ製なので軽量で女性でも簡単に移動することができます。

用途
ワークスペースの間仕切りに使用することにより作業スペースを区切る時に。
セット内容PT-CA(キャスター)1個材質/仕上本体:スチール・粉体塗装(ブラック)、アジャスター:PP樹脂成形品、連結パーツ:ポリカーボネートヌード高さ(mm)1800質量(g)7.6奥行(mm)22間口(mm)600キャスターΦ40ナイロン双輪キャスターパネル厚(mm)22脚の種類キャスター
注意
※直線に連結する場合は最大3枚。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,400/税込2,640
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする