S1A4A1B1020F クラフトナイロン (手芸用ナイロンテグス) 山田実業 65068877

クラフトナイロン (手芸用ナイロンテグス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
線径(mm)0.23
オレンジ
内容量1巻(100m)注文コード65068877品番S1A4A1B1020F
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

園芸、手芸用に開発された商品です。

用途手芸・園芸線径(mm)0.23長さ(m)100オレンジひも・糸種類テグス号数2
注意
※生産状況により納期前後します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする