山田実業
クラフトナイロン (手芸用ナイロンテグス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
線径(mm)
0.44
0.17
0.2
0.23
0.33
0.37
0.44
0.47
色
緑
緑
茶
ピンク
蛍光緑
オレンジ
全32種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
65069008
品番
S1A4A1B107G
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
園芸、手芸用に開発された商品です。
用途
手芸・園芸
線径(mm)
0.44
長さ(m)
100
色
緑
ひも・糸種類
テグス
号数
7
注意
※生産状況により納期前後します。