山田実業
クラフトナイロン (手芸用ナイロンテグス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
線径(mm)
0.47
0.17
0.2
0.23
0.33
0.37
0.44
0.47
色
ピンク
緑
茶
ピンク
蛍光緑
オレンジ
全32種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
65069035
品番
S1A4A1B108P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
園芸、手芸用に開発された商品です。
用途
手芸・園芸
線径(mm)
0.47
長さ(m)
100
色
ピンク
ひも・糸種類
テグス
号数
8
注意
※生産状況により納期前後します。