曜日別特売
TT-TW1875R-T ミーティングテーブル TT-TW 楕円型 TOKIO(藤沢工業) 65069070

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーティングテーブル TT-TW 楕円型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
奥行(mm)750
間口(mm)1800
色(天板)チーク
内容量1台注文コード65069070品番TT-TW1875R-T
参考基準価格(税別)¥106,900販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

フレーム部分のホワイト塗装が清潔感があります。

用途
会議室、ミーティングルーム、食堂用に。
小スペースの会議に。
色(天板)チーク本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×750×700質量(kg)26.4材質/仕上天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ、支柱:25×80楕円スチールパイプ・焼付け塗装、脚部:Φ48.6スチールパイプ・焼付塗装・アジャスター付高さ(mm)700奥行(mm)750間口(mm)1800天板厚さ(mm)28グリーン購入法適合脚間(mm)幅:976
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする