曜日別特売
TC-2412R ミーティングテーブル 楕円型 TOKIO(藤沢工業) 65069456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーティングテーブル 楕円型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
奥行(mm)1200
間口(mm)2400
色(天板)ローズ
内容量1台注文コード65069456品番TC-2412R
参考基準価格(税別)¥199,800販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

高級感のあるミーティングテーブルです。Φ48.6mmクロームメッキにより、安定感を出しています。また、役員室はもとより、一般の会議室にも対応します。
ソフトエッジはオレフィン系樹脂を使用しています。

用途会議室・打合せ等色(天板)ローズ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2400×1200×700質量(kg)56.4天板形状28mm厚メラミン化粧板 ソフトエッジ巻仕様桁:26×50スチールパイプ 焼付塗装高さ(mm)700奥行(mm)1200間口(mm)2400天板厚さ(mm)28脚の種類Φ48.6スチールパイプ メッキ 角型
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,400/税込2,640
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする